Baumer - FZAM 18P6460/S14 - 10127710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 200 mA
distance de détection max. - 430 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
largeur du capteur - 18 mm
hauteur du capteur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149127710
Réf. Fournisseur
10127710
Marque
Baumer
courant de sortie max.:
200 mA
distance de détection max.:
430 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
60 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


