Baumer - FZDK 10P1101/KS35 - 10146075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
distance de détection max. - 150 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
largeur du capteur - 12 mm
hauteur du capteur - 30.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149146075
Réf. Fournisseur
10146075
Marque
Baumer
courant de sortie max.:
100 mA
distance de détection max.:
150 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
30.5 mm
longueur du capteur:
14 mm
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


