Baumer - IARM 08P1503/S35L - 10228687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0.4 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
hauteur du capteur - 56 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149000010
Réf. Fournisseur
10228687
Marque
Baumer
distance de commutation:
0.4 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
hauteur du capteur:
56 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


