Baumer - IFF 08.82.05 - 10250306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 1.5 mm
matériau du boîtier/corps - métal
largeur du capteur - 8 mm
hauteur du capteur - 25 mm
longueur du capteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149000013
Réf. Fournisseur
10250306
Marque
Baumer
distance de commutation:
1.5 mm
matériau du boîtier/corps:
métal
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
8 mm
type de construction du boîtier:
Quader
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8.2...8.2 V
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


