Baumer - IFRM 04P15A3/S35L - 10140391

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 04P15A3/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000193

Réf. Fournisseur

10140391

Marque

Baumer

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

SUISSE

IFRM 04P15A3/S35L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer