Baumer - IFRM 06P1713/L - 10229696

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 06P1713/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000282

Réf. Fournisseur

10229696

Marque

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

MACEDOINE

IFRM 06P1713/L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer