Baumer - IFRM 06P17A1/L - 10138760

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 06P17A1/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - 6.5 mm

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • longueur du capteur - 6.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000284

Réf. Fournisseur

10138760

Marque

Baumer

distance de commutation:

2 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

6.5 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

6.5 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

MACEDOINE

IFRM 06P17A1/L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer