Baumer - IFRM 06P37A1/S35L - 10140589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
largeur du capteur - 6.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Position Sensors (PO)
EAN
Réf. Sonepar
00149000304
Réf. Fournisseur
10140589
Marque
Baumer
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
largeur du capteur:
6.5 mm
hauteur du capteur:
46 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V


