Baumer - IFRM 06P37A5/S35L - 10140532

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 06P37A5/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000309

Réf. Fournisseur

10140532

Marque

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

hauteur du capteur:

28 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

SUISSE

IFRM 06P37A5/S35L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer