Baumer - IFRM 08P1713/L - 10230288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
largeur du capteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149000357
Réf. Fournisseur
10230288
Marque
Baumer
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
22 mm
longueur du capteur:
8 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
pays de fabrication:
MACEDOINE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


