Baumer - IFRM 08P17A5/S35L - 10138745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149000366
Réf. Fournisseur
10138745
Marque
Baumer
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
hauteur du capteur:
28 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
pays de fabrication:
MACEDOINE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


