Baumer - IFRM 08P37A3/S35L - 10139455

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 08P37A3/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

  • hauteur du capteur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000383

Réf. Fournisseur

10139455

Marque

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

hauteur du capteur:

36 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

pays de fabrication:

MACEDOINE

IFRM 08P37A3/S35L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer