Baumer - IFRM 08X9503 - 10235293

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 08X9503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Position Sensors (PO)

EAN

Réf. Sonepar

00149000392

Réf. Fournisseur

10235293

Marque

Baumer

distance de commutation:

1.5 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

10 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...30 V

IFRM 08X9503