Baumer - IFRM 12N1701/L - 10212471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
matériau du boîtier/corps - métal
hauteur du capteur - 30.5 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149000398
Réf. Fournisseur
10212471
Marque
Baumer
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
matériau du boîtier/corps:
métal
hauteur du capteur:
30.5 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...30 V
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


