Baumer - IFRM 12P1701/S14L - 10214930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
largeur du capteur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149000430
Réf. Fournisseur
10214930
Marque
Baumer
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
largeur du capteur:
17 mm
hauteur du capteur:
50 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
pays de fabrication:
MACEDOINE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


