Baumer - IFRM 12P1702/L - 10214390

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 12P1702/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • hauteur du capteur - 50 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000432

Réf. Fournisseur

10214390

Marque

Baumer

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

hauteur du capteur:

50 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...30 V

pays de fabrication:

MACEDOINE

IFRM 12P1702/L

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer