Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Baumer - ISI30.010AA01 - 10150823

BAUMER
CopieCopie
Baumer - ISI30.010AA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de tension d'entrée - 50 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 8

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149054390

Réf. Fournisseur

10150823

Marque

Baumer

fréquence de tension d'entrée:

50 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

8

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

ISI30.010AA01

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer