Baumer - IWRM 12U9501 - 10237278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
largeur du capteur - 12 mm
hauteur du capteur - 50 mm
longueur du capteur - 12 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Position Sensors (PO)
EAN
Réf. Sonepar
00149000549
Réf. Fournisseur
10237278
Marque
Baumer
distance de commutation:
2 mm
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
12 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0.02 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...30 V


