Baumer - IWRM 18U9502 - 10243276

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IWRM 18U9502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • largeur du capteur - 18 mm

  • hauteur du capteur - 65 mm

  • longueur du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000561

Réf. Fournisseur

10243276

Marque

Baumer

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

65 mm

longueur du capteur:

18 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

20 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

14...30 V

pays de fabrication:

SUISSE

IWRM 18U9502

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer