Non retournable

Baumer - M 300.010A06C - 10127256

BAUMER
CopieCopie
Baumer - M 300.010A06C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - autre

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149054327

Réf. Fournisseur

10127256

Marque

Baumer

modèle:

montage en saillie

nombre de chiffres:

6

type de tension:

autre

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

69 mm

hauteur:

48 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M 300.010A06C

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer