Baumer - MY COM B75/80 - 10251046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - autre
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149251046
Réf. Fournisseur
10251046
Marque
Baumer
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur du capteur:
21.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec affichage du statut:
Non
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


