Baumer - MY COM BS30 - 10210530

BAUMER
CopieCopie
Baumer - MY COM BS30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP50

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Position Sensors (PO)

EAN

Réf. Sonepar

00149210530

Réf. Fournisseur

10210530

Marque

Baumer

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP50

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

autre

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

MY COM BS30