Baumer - MY COM BS75 - 10211484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - autre
hauteur du capteur - 21.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149211484
Réf. Fournisseur
10211484
Marque
Baumer
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
hauteur du capteur:
21.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec affichage du statut:
Non
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


