Baumer - MY COM M75/S35 - 10238800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149238800
Réf. Fournisseur
10238800
Marque
Baumer
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
hauteur du capteur:
37 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


