Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Baumer - TDP0,2 LT-1 B3 55 - 11070838

BAUMER
CopieCopie
Baumer - TDP0,2 LT-1 B3 55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • standard pour interfaces - analogique

  • nombre d'impulsions max. - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149070838

Réf. Fournisseur

11070838

Marque

Baumer

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

standard pour interfaces:

analogique

nombre d'impulsions max.:

3

principe de mesure physique:

inductif

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

BNC

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

TDP0,2 LT-1 B3 55

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer