Baumer - UNAM 12P1914/S14 - 10140060

BAUMER
CopieCopie
Baumer - UNAM 12P1914/S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • largeur du capteur - 12 mm

  • hauteur du capteur - 70 mm

  • longueur du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149140060

Réf. Fournisseur

10140060

Marque

Baumer

finition de la sortie de commutation:

PNP

diamètre du capteur:

12 mm

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

70 mm

longueur du capteur:

12 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max.:

200 mA

tension d’alimentation:

12...30 V

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SUISSE

UNAM 12P1914/S14

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer