Baumer - UNAM 12U9912/S14 - 10156844

BAUMER
CopieCopie
Baumer - UNAM 12U9912/S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de réglage - Teach-In

  • plage de mesure de la longueur - 60...400 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • zone aveugle - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149156844

Réf. Fournisseur

10156844

Marque

Baumer

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de réglage:

Teach-In

plage de mesure de la longueur:

60...400 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

zone aveugle:

60 mm

longueur du capteur:

70 mm

diamètre du capteur:

12 mm

distance ajustable:

60...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant à vide:

35 mA

température ambiante:

-10...60 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

fréquence de commutation:

290000 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SUISSE

UNAM 12U9912/S14

Un produit Baumer

Découvrez toute la gamme Baumer