Baumer - UNDK 20P6914/S35A - 10141538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du capteur - 20 mm
hauteur du capteur - 42 mm
longueur du capteur - 15 mm
courant de sortie max. - 200 mA
tension d’alimentation - 12...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00149141538
Réf. Fournisseur
10141538
Marque
Baumer
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
15 mm
courant de sortie max.:
200 mA
tension d’alimentation:
12...30 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Baumer
Découvrez toute la gamme Baumer


