Be-Led - ALIM-CC1000mA-40W-30/40V-IP20-BOKE-ON/OFF - BL000284

P&L
CopieCopie
Be-Led - ALIM-CC1000mA-40W-30/40V-IP20-BOKE-ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903316

Réf. Sonepar

08138190331

Réf. Fournisseur

BL000284

Marque

Be-Led

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

II

largeur:

42.5 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

119 mm

pays de fabrication:

CHINE

Alim driver led ON/OFF BOKE 1000mA équipé d'un connecteur jack rond et un boitier de connexion repiquable. Il permet d'atteindre les >4000lm sur les gammes dalles PRO et Confort.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led