nouveau

Be-Led - ALIM-CC750mA-30W-28/42V-IP20-BOKE-ON/OFF - BL000367

P&L
CopieCopie
Be-Led - ALIM-CC750mA-30W-28/42V-IP20-BOKE-ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 119 mm

  • largeur - 42.5 mm

  • classe de protection - II

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902487

Réf. Sonepar

08138190248

Réf. Fournisseur

BL000367

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

119 mm

largeur:

42.5 mm

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Alim driver led ON/OFF BOKE 30W 750mA équipé d'un connecteur jack rond et un boitier de connexion repiquable.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led