Be-Led - ALIM-CC800/2000mA-34/60W-6/42V-IP20-BOKE-DALI PUSH DIM - BL000180

P&L
CopieCopie
Be-Led - ALIM-CC800/2000mA-34/60W-6/42V-IP20-BOKE-DALI PUSH DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 123.5 mm

  • largeur - 79.5 mm

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901619

Réf. Sonepar

08138190161

Réf. Fournisseur

BL000180

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

123.5 mm

largeur:

79.5 mm

classe de protection:

II

Alimentation Dali Push Dim pour puissance allant de 32W à 60W

Be-Led

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led