Be-Led - ALIM-CV24V-72W-IP20-BOKE-ON/OFF - BL000131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 185 mm
largeur - 63.5 mm
classe de protection - II
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902043
Réf. Sonepar
08138190204
Réf. Fournisseur
BL000131
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
185 mm
largeur:
63.5 mm
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation BOKE pour piloter les bandeaux led en 24V.
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


