Be-Led - ANDROMEDE ENCASTRE 316 4000K 12V - TR16056703

P&L
CopieCopie
Be-Led - ANDROMEDE ENCASTRE 316 4000K 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 0.5 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133353998

Réf. Sonepar

08138335399

Réf. Fournisseur

TR16056703

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

7 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

0.5 W

couleur du boîtier/corps:

gris

orientable:

Non

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

27.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot encastré de sol pour balisage. Donnez de l'ambiance à vos terrasses et jardins.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led