Non retournable

Be-Led - ANDROMEDE ENCASTRE 316 RGB 12V - TR16056704

P&L
CopieCopie
Be-Led - ANDROMEDE ENCASTRE 316 RGB 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • puissance du système - 0.5 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133354001

Réf. Sonepar

08138335400

Réf. Fournisseur

TR16056704

Marque

Be-Led

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

7 lm

puissance du système:

0.5 W

couleur du boîtier/corps:

gris

orientable:

Non

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

27.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol et balisage led RGB. Mettez en lumière vos extérieurs !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led