Be-Led - ANDROMEDE RALLONGE PRODUIT ET ALIM RGB - TR16000004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 48 mm
largeur - 55 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133354063
Réf. Sonepar
08138335406
Réf. Fournisseur
TR16000004
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
48 mm
largeur:
55 mm
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation pour Andromede RGB + rallonge 1.5 mètres
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


