Be-Led - APPLIQUE 4W-3000K-IP65 - BL05046560

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 200 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555758

Réf. Sonepar

08138255575

Réf. Fournisseur

BL05046560

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

200 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique led intérieur ou extérieur, 3000K Facile à installer, diffuseur opale pour un meilleur confort !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led