Be-Led - APPLIQUE 4W-INTER-3000K-IP40 - BL000268
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 420 lm
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 200 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903477
Réf. Sonepar
08138190347
Réf. Fournisseur
BL000268
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
420 lm
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
200 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


