Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - APPLIQUE GLORY 25-3000K-4PUI-ASYM-IP65-IK10 - BL05256601

P&L
CopieCopie
Be-Led - APPLIQUE GLORY 25-3000K-4PUI-ASYM-IP65-IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 238 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556427

Réf. Sonepar

08138255642

Réf. Fournisseur

BL05256601

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

238 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

212 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique led pour les extérieurs. ULOR<0 qui répond à la règlementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104 . Eclairage asymétrique Existe également avec capteur de luminosité.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led