Be-Led - APPLIQUE HORIZON 1-10W-IP65-3000K - BL16206503

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 380 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552993

Réf. Sonepar

08138255299

Réf. Fournisseur

BL16206503

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

380 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led