Be-Led - ARDEC V DOUBLE-2x3W-2CCT-IP44-CHROME - BL000015

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556069

Réf. Sonepar

08138255606

Réf. Fournisseur

BL000015

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

84 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

353 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale salle de bain couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led