Be-Led - BACKLITE-NAPPE-30W-IP20-3000K - BL000289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 610 mm
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 305 mm
classe de protection - III
puissance du système - 30 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903262
Réf. Sonepar
08138190326
Réf. Fournisseur
BL000289
Marque
Be-Led
longueur:
610 mm
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
305 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
30 W
hauteur/profondeur:
5 mm
Nappe led, idéal pour le rétroéclairage de toutes vos créations ! Découpable verticalement ou horizontalement à chaque LED, selon une matrice de sections 25,4 mm. Adhésif 3M au dos. Possibilité de fixation par vissage. Pliable à 90°.
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


