Be-Led - CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC - BL000197

P&L
CopieCopie
Be-Led - CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 140 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701661901442

Réf. Sonepar

08138190144

Réf. Fournisseur

BL000197

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

140 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

Applique IP65 pour source E27.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led