Be-Led - FREELINE RUBAN COB-24V-10W/M-3000K-IRC90-IP20-IK08-5M - BL000225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 10 mm
classe de protection - III
puissance du système - 10 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901169
Réf. Sonepar
08138190116
Réf. Fournisseur
BL000225
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
10 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
10 W
Bandeau led COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Peut être coupé n'importe où !!

Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


