Be-Led - HUBLOT RESI-ROND-18W-3CCT-IK10-IP65-DETECT-BLANC - BL000109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555345
Réf. Sonepar
08138255534
Réf. Fournisseur
BL000109
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
59 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


