nouveau

Be-Led - OFFICELINE-ACC-DETECTEUR DALI HARVEST-BLANC - BL000303

P&L
CopieCopie
Be-Led - OFFICELINE-ACC-DETECTEUR DALI HARVEST-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 255 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903125

Réf. Sonepar

08138190312

Réf. Fournisseur

BL000303

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

255 mm

largeur:

50 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

72 mm

Accessoire détecteur DALI harvest pour gamme OFFICELINE. Ajustement automatique à la lumière naturelle et à la présence pour des économies d?énergie optimisées.

Be-Led

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led