Be-Led - OFFICELINE-ACC-DETECTEUR PIR ON/OFF-NOIR - BL000304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 255 mm
largeur - 50 mm
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903118
Réf. Sonepar
08138190311
Réf. Fournisseur
BL000304
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
255 mm
largeur:
50 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
72 mm

Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


