Be-Led - ROUND-18W-24W-3CCT-IP65-IK10-BLANC - BL000190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2900 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...5700 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901510
Réf. Sonepar
08138190151
Réf. Fournisseur
BL000190
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2900 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...5700 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
50 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


