Non retournable

Be-Led - BILLY HUBL CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5000K - TR12185401B

P&L
CopieCopie
Be-Led - BILLY HUBL CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553891

Réf. Sonepar

08138255389

Réf. Fournisseur

TR12185401B

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1700 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

CHINE

Hublot led avec changement de température de couleur sur le produit et trois finitions : collerettes blanche, noire mat et chrome incluses . 9 produits en 1 !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led