Be-Led - BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-GRIS ANTHRACITE - BL05102002

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760302552498

Réf. Sonepar

08138255249

Réf. Fournisseur

BL05102002

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

96 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Ideal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led