Be-Led - BIRDY ENC ROND-15W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F-BLANC - PL01152001

P&L
CopieCopie
Be-Led - BIRDY ENC ROND-15W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551736

Réf. Sonepar

08138255173

Réf. Fournisseur

PL01152001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

82 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

92 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot Led encastré haut de gamme. Equipé d'un réflecteur chromé, idéal pour créer des ambiances cosy. avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat, blanc) réflecteur asymétrique est également disponible ! 15w

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led